SIEMENS - Web-Server für 16 KNX-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:OZW772.16
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914074713
Sonepar Artikelnummer
120398137
Hersteller Artikelnummer
BPZ:OZW772.16
Hersteller Typ
OZW772.16
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:OZW772.16
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.379 kg
- Bedienung über Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone
- ACS Bedienung (PC/Laptop mit ACS Anlagen-Bediensoftware)
- Verbindungsarten: USB und Ethernet
- Anzeigen von Störungsmeldungen im Web-Browser
- Senden von Störungsmeldungen an bis zu 4 E-Mail Empfänger
- Periodisches Senden von Systemreports an die E-Mail Empfänger
- Anlagenvisualisierung im Web-Browser mit Standardanlagenschaltbildern und mit benutzerdefinierten Anlagen-Webseiten
- Verbrauchsdaten-Erfassung und -Anzeige
- Senden der Verbrauchsdaten-Datei an 2 E-Mail Empfänger oder an den FTP-Server
- Funktion Energy indicator für die Überwachung von Datenpunkten auf energietechnische Grenzwerte, sogenannten Green limits
- Webservices für externe Applikationen über Web API (Web Application Programming Interface)
- Verschlüsselung mit https und E-Mail mit TLS
- Erstellen von Trends, Anzeige und Versand an 2 E-Mail Empfänger oder an den FTP-Server
- Integration von bis zu 237 S-Mode Datenpunkte von KNX Geräten (nicht OZW772.01)
- Inbetriebnahme direkt mit Web-Browser oder ACS Servicetool
- Einfacher und sicherer Fernzugriff auf ihre Anlage mit Synco IC Remote Access
- ein webbasierter Dienst für den sicheren Fernzugriff (www.siemens-syncoic.com)
- Einfacher und sicherer Fernzugriff auf ihre Anlage mit Synco IC Remote Access
OZW772
Der Web-Server OZW772 ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


