Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wechselantrieb für 3RT1481 und 3RT1482, AC 100-127V, DC 100-110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wechselantrieb für 3RT1481 und 3RT1482, AC 100-127V, DC 100-110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19825AF31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621055633

Sonepar Artikelnummer

120946266

Hersteller Artikelnummer

3RT19825AF31

Hersteller Typ

3RT1982-5AF31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19825AF31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.875 kg

    Wechselantrieb für 3RT1481 und 3RT1482

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung
    • AC 100 … 127 V / DC 100 … 110 V

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles Nutzungsspektrum durch AC und DC-Betätigung
    • Hohe Effizienz und Aktualität des Systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie