Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wechselantrieb für 3RT1481 und 3RT1482, AC 200-240V, DC 200-220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wechselantrieb für 3RT1481 und 3RT1482, AC 200-240V, DC 200-220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19825AP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621055640

Sonepar Artikelnummer

120950791

Hersteller Artikelnummer

3RT19825AP31

Hersteller Typ

3RT1982-5AP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19825AP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.758 kg

    Wechselantrieb für 3RT1481 und 3RT1482

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Spannungsbereich: AC 200 … 240 V / DC 200 … 220 V

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Einsatzbedingungen.
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit in der Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie