Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wechselantrieb für 3RT1483, AC 100-240V, DC 100-220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wechselantrieb für 3RT1483, AC 100-240V, DC 100-220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19835AP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621055657

Sonepar Artikelnummer

120948767

Hersteller Artikelnummer

3RT19835AP31

Hersteller Typ

3RT1983-5AP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19835AP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.910 kg

    Wechselantrieb für 3RT1483

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC (50...60 Hz) / DC
    • Spannung: AC 100...240 V / DC 100...220 V

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität in der Anwendung dank dualer Spannungsoption.
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.
    • Aktualisierte Technologie für die neuesten Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie