Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wechselantrieb für 3RT1485, 3RT1486 und 3RT1487, AC 100-240V, DC 100-220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wechselantrieb für 3RT1485, 3RT1486 und 3RT1487, AC 100-240V, DC 100-220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT19875AP31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621055664

Sonepar Artikelnummer

120947853

Hersteller Artikelnummer

3RT19875AP31

Hersteller Typ

3RT1987-5AP31

Hersteller Artikel Nr.:

3RT19875AP31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.942 kg

    Wechselantrieb für 3RT1485, 3RT1486 und 3RT1487

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC (50...60 Hz) / DC-Betätigung
    • AC 100 … 240 V
    • DC 100 … 220 V

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anwendungen
    • Verbesserte Effizienz durch moderne Technologie
    • Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie