Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wechselschalter 20A 1S 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wechselschalter 20A 1S 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE8151

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209982

Sonepar Artikelnummer

120219910

Hersteller Artikelnummer

5TE8151

Hersteller Typ

5TE8151

Hersteller Artikel Nr.:

5TE8151

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.075 kg

    Wechselschalter 20A 1S 1Ö

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
    • Kombination mit Fernschalter möglich
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Optimal Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
    • Durchgängiges Design der Gerätefamilie
    • Geeignet für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen
    • Flexibilität durch Fern- oder Handschaltung und Rast- oder Tastfunktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie