Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wechselschalter 20A 1W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wechselschalter 20A 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE8161

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869210018

Sonepar Artikelnummer

120219913

Hersteller Artikelnummer

5TE8161

Hersteller Typ

5TE8161

Hersteller Artikel Nr.:

5TE8161

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.073 kg

    Wechselschalter 20A 1W

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
    • Durchgängiges Design für alle Anwendungen und Einsatzgebiete.
    • Vielfältige Optionen für Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie