Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wedge-Base LED Lampe AC/DC28V, superhell, W2x4,6D, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wedge-Base LED Lampe AC/DC28V, superhell, W2x4,6D, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB39011VE

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 28 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 28 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209469099

Sonepar Artikelnummer

120950998

Hersteller Artikelnummer

3SB39011VE

Hersteller Typ

3SB3901-1VE

Hersteller Artikel Nr.:

3SB39011VE

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

28 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

28 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

28 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

    Led-lampe, superhell blau, sockel wedge-base w2 x 4,6d

    Die LED-Lampe bietet eine außergewöhnliche Helligkeit in Blau mit einer Wedge-Base für vielseitige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Bemessungsspannung: AC/DC 28V
    • Betriebsstrom: 10 mA
    • Sockeltyp: Wedge-base W2 x 4,6D

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sichtbarkeit durch die superhelle LED-Technologie.
    • Einfach zu installieren dank des Wedge-Base Sockels.
    • Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit im Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie