Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wedge-Base LED Lampe AC/DC28V, superhell, W2x4,6D, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wedge-Base LED Lampe AC/DC28V, superhell, W2x4,6D, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB39011RE

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 28 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 28 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209469136

Sonepar Artikelnummer

120952925

Hersteller Artikelnummer

3SB39011RE

Hersteller Typ

3SB3901-1RE

Hersteller Artikel Nr.:

3SB39011RE

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

28 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

28 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

28 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

    Led-lampe, superhell gelb, sockel wedge-base w2 x 4,6d

    Diese LED-Lampe bietet eine superhelle gelbe Lichtleistung für vielfältige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC/DC 28V
    • Betriebsstrom: 10 mA
    • Sockeltyp: Wedge-Base W2 x 4,6D

    Kunden Vorteile:

    • Helle und gut sichtbare Beleuchtung für Sicherheit und Komfort.
    • Einfache Installation dank des Wedge-Base Sockels.
    • Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen durch flexible Spannungsversorgung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie