SIEMENS - Wedge-Base LED Lampe AC/DC28V, superhell, W2x4,6D, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB39011TE
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 28 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 28 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209469112
Sonepar Artikelnummer
120949118
Hersteller Artikelnummer
3SB39011TE
Hersteller Typ
3SB3901-1TE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB39011TE
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
28 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
28 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
28 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.001 kg
- Sockel: Wedge-base W2 X 4,6D
- Bemessungsspannung: AC/DC 28V
- Betriebsstrom: 10 mA
- Produktreihe: Ablösung durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Hohe Energieeffizienz für reduzierte Betriebskosten
- Lange Lebensdauer der LED-Technologie
- Einfacher Austausch und Installation dank des Wedge-Basis-Sockels
Led-lampe, superhell gruen
Die LED-Lampe bietet eine hohe Lichtintensität und ist besonders energiesparend.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


