SIEMENS - Wedge-Base LED Lampe AC/DC28V, superhell, W2x4,6D, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB39011UE
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 28 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 28 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209469105
Sonepar Artikelnummer
120944739
Hersteller Artikelnummer
3SB39011UE
Hersteller Typ
3SB3901-1UE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB39011UE
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
28 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
28 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
28 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.001 kg
- Sockel: Wedge-Base W2 X 4,6D
- Bemessungsspannung: AC/DC 28V
- Betriebsstrom: 10 mA
- Hinweis: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
- Hohe Helligkeit für vielfältige Anwendungen.
- Effizienter Stromverbrauch mit nur 10 mA Betriebsstrom.
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
LED-Lampe, superhell weiss, Sockel Wedge-Base W2 X 4,6D
Diese LED-Lampe bietet eine superhelle Beleuchtung bei einer Bemessungsspannung von AC/DC 28V und Betriebsstrom von 10 mA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


