SIEMENS - Weitbereichsnetzteil mit Netzkabel UK für SIMATIC RF-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28980AC10
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.9 A
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 3 A
Kurzschlussfest - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106025847
Sonepar Artikelnummer
120747688
Hersteller Artikelnummer
6GT28980AC10
Hersteller Typ
6GT2898-0AC10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28980AC10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
3.9 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Kurzschlussfest:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
175 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.001 kg
- Versorgungsspannung: AC 100-240V
- Ausgangsspannung: 24V DC 3A
- Normen: CE, UL, CSA
- Schutzart: IP 67
- Mit Netz kabel/Stecker für UK
- Bestandteile: 1x 6GT28980AC81, 1x 6GT28980AC11
- Zwei Reader direkt anschließbar
- Robustes und vergossenes Industrienetzteil für hohe Zuverlässigkeit im industriellen Umfeld.
- Einfacher Anschluss von zwei RFID Readern für flexible Anwendungen.
- Ideal für den Einsatz in Großbritannien durch integrierten UK-Stecker.
- Hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz direkt am Prozess.
Simatic RF600 Weitbereichsspannungsversorgung für SIMATIC RF-Systeme
Das SIMATIC RF600 ist ein Weitbereichsnetzteil zur Spannungsversorgung von RFID Schreib-/Lesegeräten mit einem robusten Design für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


