Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Welle, 600 mm, 6 x 6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Welle, 600 mm, 6 x 6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD93451C

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869552279

Sonepar Artikelnummer

120595299

Hersteller Artikelnummer

3LD93451C

Hersteller Typ

3LD9345-1C

Hersteller Artikel Nr.:

3LD93451C

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.170 kg

    Welle, 600 mm, 6 x 6 mm

    Das Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3 dient dem sicheren Abschalten von Lasten in vielen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol.
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb.
    • Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau.
    • Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb wahlweise erhältlich.
    • Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen.
    • Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2 verfügbar.

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen.
    • Sichere Abschaltung in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen.
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
    • Geeignet für kleine Maschinen wie Sägen, Kompressoren, Pumpen, Betonmischer, Bohrmaschinen, Fräsen oder Holzbearbeitungsmaschinen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie