SIEMENS - Wellensatz, für Drehantrieb mit Türkupplung, Welle 6x6mm, Länge 300mm, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92050C
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209544673
Sonepar Artikelnummer
120595268
Hersteller Artikelnummer
3LD92050C
Hersteller Typ
3LD9205-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92050C
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.428 kg
- Welle: 6x6mm
- Länge: 300mm
- Kompatibel mit Haupt- und NOT-AUS-Schaltern 3LD2 und 3LD5 UL
- Ermöglicht eine zuverlässige Steuerung von Drehantrieben.
- Einfacher Einbau und hohe Kompatibilität mit verschiedenen Schaltermodellen.
Wellensatz, für Drehantrieb mit Türkupplung
Der Wellensatz ist ein Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter, der eine präzise Verbindung zwischen Antrieb und Türkupplung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


