SIEMENS - Wellensatz, für Drehantrieb Welle 6x6mm, Länge 600mm, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92052C
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209581807
Sonepar Artikelnummer
120595269
Hersteller Artikelnummer
3LD92052C
Hersteller Typ
3LD9205-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92052C
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.836 kg
- Wellenmaß: 6x6mm
- Länge: 600mm
- Kompatibel mit Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und 3LD5 UL
- Ermöglicht eine zuverlässige Steuerung von Geräten.
- Einfach zu installieren und kompatibel mit verschiedenen Schaltern.
- Bietet eine langlebige und robuste Lösung.
Wellensatz, für Drehantrieb Welle 6x6mm, Länge 600mm
Der Wellensatz ist ein Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und 3LD5 UL.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


