SIEMENS - Wellenstumpf für Türkupplungsdrehantrieb 500mm Zubehör für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19003WD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948830871
Sonepar Artikelnummer
120946997
Hersteller Artikelnummer
8UD19003WD00
Hersteller Typ
8UD1900-3WD00
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19003WD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.425 kg
- Kipphebel für Leistungsschalter 3VA27
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Komfortable und benutzerfreundliche Bedienung des Schaltsystems
- Flexibilität durch verschiedene Anbaumöglichkeiten
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Variante
- Individuelle Anpassung durch Beleuchtungskit erhältlich
Wellenstumpf für Türkupplungsdrehantrieb 500mm
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


