Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23268XB301AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836273

Sonepar Artikelnummer

120473827

Hersteller Artikelnummer

3RA23268XB301AK6

Hersteller Typ

3RA2326-8XB30-1AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23268XB301AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.912 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2, die das Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination, AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 25 A
    • Nennleistung: 11 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungen: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Sicherheitsmerkmale: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest: weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3

    Kundenbenefiten:

    • Einfachheit in der Montage durch werkseitig vormontierte und bereits fertig verdrahtete Komponenten.
    • Hohe Effizienz durch den Einsatz von zwei Schützen mit gleicher Leistung.
    • Flexibles Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen verwendet werden kann.
    • Optimale Lösung für das Schalten von Motoren mit Drehrichtungswechsel.
    • Aktuelle Technik, die die bewährte Baureihe 3RA13 ersetzt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie