Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23268XB302AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836327

Sonepar Artikelnummer

120580879

Hersteller Artikelnummer

3RA23268XB302AK6

Hersteller Typ

3RA2326-8XB30-2AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23268XB302AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.049 kg

    Wendekombination, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2, die Motoren inklusive Drehrichtungswechsel schaltet.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Nennstrom: 25 A
    • Leistung: 11 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Verfügbarkeit: Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA), IE3/IE4 ready
    • Baugrößen: S00 bis S3, im Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Montagearten: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zubehör: Einheitlich für alle Baugrößen und für Schützkombinationen verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen, da vormontiert und verdrahtet.
    • Effizientes Schalten von Motoren mit integriertem Drehrichtungswechsel.
    • Hohe Zuverlässigkeit durch geprüfte und zertifizierte Komponenten.
    • Flexibel einsetzbar im internationalen Einsatz durch weltweiten Zulassung.
    • Aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten, der die Baureihe 3RA13 ablöst.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie