Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23268XB301AG2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836266

Sonepar Artikelnummer

120317331

Hersteller Artikelnummer

3RA23268XB301AG2

Hersteller Typ

3RA2326-8XB30-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23268XB301AG2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.912 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren, einschließlich Drehrichtungswechsel, und besteht aus zwei bereits verdrahteten Schützen.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Stromstärke: 25 A
    • Leistung: 11 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Betätigung: AC 110 V, 50/60 Hz
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Einsatzbereiche für AC- und DC-Betätigung in Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Vormontierte und geprüfte Kombination für einfache Installation.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, was die Handhabung vereinfacht.
    • Robustheit und Zuverlässigkeit durch klimafeste Konstruktion.
    • Modernste Technologie, die die bewährte Baureihe 3RA13 ersetzt.
    • Flexibler Einsatz durch Montageoptionen auf Hutschiene oder Schraubbefestigung.
    • Effizienz und Aktualität des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie