Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23268XB302AG2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836310

Sonepar Artikelnummer

120580878

Hersteller Artikelnummer

3RA23268XB302AG2

Hersteller Typ

3RA2326-8XB30-2AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23268XB302AG2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.051 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen zum Schalten von Motoren, inklusive Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 25 A
    • 11 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 110 V, 50/60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Mechanisch und elektrisch verriegelt für erhöhte Sicherheit
    • Einfacher Anschluss durch Schraub- und Federzugtechnik
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Effiziente und flexible Lösung für Motorsteuerungen
    • Aktuelle Technologie für zuverlässige Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie