Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 11kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23268XB302AC2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836303

Sonepar Artikelnummer

120580877

Hersteller Artikelnummer

3RA23268XB302AC2

Hersteller Typ

3RA2326-8XB30-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23268XB302AC2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.044 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel bietet eine geprüfte und werkseitig vormontierte Lösung für effizientes Motormanagement.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Betriebsart: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 25 A
    • Leistung: 11 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Steuerspannung: AC 24V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschlusstechnik: Federzuganschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Zulassungen: weltweite Zulassung (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Klimafest: ja
    • IE3/IE4 ready: ja
    • Montagemöglichkeiten: Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung.
    • Werkseitig vormontiert spart Installationszeit.
    • Robuste Konstruktion gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht den Austausch.
    • Aktuelle Technologie steigert Energieeffizienz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie