Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 15kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 15kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23278XB301AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836372

Sonepar Artikelnummer

120580883

Hersteller Artikelnummer

3RA23278XB301AK6

Hersteller Typ

3RA2327-8XB30-1AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23278XB301AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.985 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 zur Steuerung von Motoren, inklusive Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 32 A
    • 15 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.
    • Fertige Verdrahtung und mechanische sowie elektrische Verriegelung sorgen für schnelle Installation.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank unterschiedlicher Betätigungsarten und Baugrößen.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht die Lagerhaltung und den Austausch.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13, was eine moderne und leistungsfähige Lösung darstellt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie