Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 15kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 15kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23278XB301AG2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836365

Sonepar Artikelnummer

120580882

Hersteller Artikelnummer

3RA23278XB301AG2

Hersteller Typ

3RA2327-8XB30-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23278XB301AG2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.914 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inklusive Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination, AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 32 A
    • Nennleistung: 15 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Sicherheitsmerkmale: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Werkseitig vormontierte und fertig verdrahtete Kombination aus zwei Schützen 3RT2.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, auch für die Schützkombinationen nutzbar.
    • Einfache Installation und Inbetriebnahme.
    • Effiziente Lösung, die die bewährte Baureihe 3RA13 ablöst.
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie