Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 15kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 15kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23278XB302AL2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836433

Sonepar Artikelnummer

120228451

Hersteller Artikelnummer

3RA23278XB302AL2

Hersteller Typ

3RA2327-8XB30-2AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23278XB302AL2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.070 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 32 A
    • Leistung: 15 kW / 400 V
    • Schaltung: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Verriegelung: elektrische und mechanische
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Genehmigungen: weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Klimafest und IE3/IE4 ready
    • Erhältliche Baugrößen: S00 bis S3

    Kundenutzen:

    • Einfach und effizient in der Handhabung.
    • Werkseitig vormontierte und verdrahtete Kombination spart Installationszeit.
    • Einsatzmöglichkeiten mit Schraub- und Federzuganschlusstechnik bieten Flexibilität.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen sorgt für einfache Wartung.
    • Aktuelle Technik entspricht den neuesten Standards und Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie