Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 18,5kW/400V, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 2S integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 18,5kW/400V, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 2S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23358XB301AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 41 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920767

Sonepar Artikelnummer

120580897

Hersteller Artikelnummer

3RA23358XB301AK6

Hersteller Typ

3RA2335-8XB30-1AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23358XB301AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.929 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3: 41 A
    • Motorleistung: 18,5 kW / 400 V
    • Polzahlen: 3-polig
    • Spannungen: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest: Weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation durch werkseitige Vormontage und Verdrahtung.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, kompatibel mit Schützkombinationen.
    • Aktuelle Technologie und hohe Zuverlässigkeit durch die Abkehr von der Baureihe 3RA13.
    • Flexibilität bei der Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie