Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 18,5kW/400V, AC 230V, 2S integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 18,5kW/400V, AC 230V, 2S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23358XB301AL2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 41 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920750

Sonepar Artikelnummer

120580898

Hersteller Artikelnummer

3RA23358XB301AL2

Hersteller Typ

3RA2335-8XB30-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23358XB301AL2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.523 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inklusive Drehrichtungswechsel und ist bereits werkseitig vormontiert.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination
    • Modell: SIRIUS 3RA23
    • Nennstrom: 41 A
    • Leistung: 18,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimaresistenz: klimafest
    • Zulassungen: weltweit (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Bedienung.
    • Fertig verdrahtet für einfache Installation.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
    • Kompatibilität mit Schützkombinationen.
    • Aktueller Stand der Technik im SIRIUS Systembaukasten.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie