Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 18,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 18,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23288XB301AG2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 38 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836464

Sonepar Artikelnummer

120580889

Hersteller Artikelnummer

3RA23288XB301AG2

Hersteller Typ

3RA2328-8XB30-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23288XB301AG2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.3875 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.934 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 38 A
    • Leistung: 18,5 kW / 400 V
    • Anschluss: 3-polig, AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Montage: auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Vorteile für Kunden:

    • Fertige Verdrahtung und Verriegelung sorgt für einfache Installation.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen ermöglicht Flexibilität.
    • Abgelöstes Modell der Baureihe 3RA13 bietet modernste Technik.
    • Einfaches und effizientes SIRIUS Systembaukasten-Konzept.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie