Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 22kW/400V, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 2S integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 22kW/400V, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 2S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23368XB301AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 51 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920866

Sonepar Artikelnummer

120580902

Hersteller Artikelnummer

3RA23368XB301AK6

Hersteller Typ

3RA2336-8XB30-1AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23368XB301AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.530 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel und bietet zuverlässige Lösungen für verschiedene Anforderungen.

    Technische Details:

    • Lasttyp: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 51 A
    • Leistung: 22 kW / 400 V
    • Anschlüsse: 3-polig, Schraubanschluss
    • Spannungen: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Temperaturbeständigkeit: klimafest
    • Zulassungen: weltweit (IEC, UL/CSA)
    • Bereitschaft: IE3/IE4 ready
    • Baugrößen: S00 bis S3
    • Kompatibilität: Zubehör der Schütze 3RT2 einheitlich für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches, effizientes Design für erleichterte Anwendung.
    • Werkseitig vormontiert und fertig verdrahtet, wodurch der Installationsaufwand minimiert wird.
    • Hohe Zuverlässigkeit dank geprüfter und zugelassener Komponenten.
    • Flexibilität durch Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Motoren und Spannungen.
    • Aktuell gehalten durch kontinuierliche Anpassungen an moderne Standards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie