Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 22kW/400V, AC 230V, 2S integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 22kW/400V, AC 230V, 2S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23368XB301AL2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 51 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920859

Sonepar Artikelnummer

120580903

Hersteller Artikelnummer

3RA23368XB301AL2

Hersteller Typ

3RA2336-8XB30-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23368XB301AL2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.534 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 gleicher Leistung, die für das Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel konzipiert ist.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 51 A
    • 22 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren dank vorverdrauhtem Design
    • Effizienter Betrieb durch hochwertige Materialien und geprüftes Design
    • Kompatibilität mit einheitlichem Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktualität und Innovation durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie