Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 22kW/400V, AC/DC 20-33V, 2S integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 22kW/400V, AC/DC 20-33V, 2S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23368XB301NB3

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209937888

Sonepar Artikelnummer

120580904

Hersteller Artikelnummer

3RA23368XB301NB3

Hersteller Typ

3RA2336-8XB30-1NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23368XB301NB3

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.795 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Stromstärke: 51 A
    • Leistung: 22 kW / 400 V
    • Betätigung: AC/DC 20-33 V, 50/60 Hz
    • Polanzahl: 3-polig
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest: ja
    • Zulassungen: weltweit (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja
    • Baugrößen: S00 bis S3
    • Anschlusstechnik: Schraub- und Federzuganschlusstechnik

    Kundenutzen:

    • Fertige Verdrahtung spart Zeit bei der Installation.
    • Kombinierte Bauweise erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht die Lagerhaltung.
    • Geeignet für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung bietet Flexibilität.
    • Aktuelle Technologie sorgt für hohe Effizienz und Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie