Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23158XB302FB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008189

Sonepar Artikelnummer

121118780

Hersteller Artikelnummer

3RA23158XB302FB4

Hersteller Typ

3RA2315-8XB30-2FB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23158XB302FB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.693 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2, die das Schalten von Motoren inklusive Drehrichtungswechsel ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Leistungsbereich: 7 A, 3 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Merkmale: integrierte Diode, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung
    • Zulassungen: weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Effizienz: IE3/IE4 ready
    • Montagearten: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Kompatibilität: Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit durch werkseitige Vormontage und Fertigverdrahtung.
    • Hohe Flexibilität durch das Angebot in verschiedenen Baugrößen (S00 bis S3).
    • Energieeffizienz dank IE3/IE4 ready Design.
    • Robustheit und Klimafestigkeit, geeignet für den weltweiten Einsatz.
    • Aktuelle Technologiestandards mit der Möglichkeit, die bewährte Baureihe 3RA13 abzulösen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie