Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23158XB301FB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209932340

Sonepar Artikelnummer

121118784

Hersteller Artikelnummer

3RA23158XB301FB4

Hersteller Typ

3RA2315-8XB30-1FB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23158XB301FB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.616 kg

    Wendekombination, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel und bietet eine werkseitig vormontierte Lösung.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 7 A
    • Leistung: 3 kW bei 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Integrierte Diode
    • Schraubanschluss
    • Mechanische und elektrische Verriegelung
    • Geeignet für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Fertig verdrahtet, was Installation und Zeitaufwand reduziert
    • Klimafest und leistungsstark für unterschiedliche Umgebungen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, erleichtert die Wartung
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 mit aktuellen Features

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie