Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 30kW/400V, AC 110V, 2S integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 30kW/400V, AC 110V, 2S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23378XB301AG2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 65 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920941

Sonepar Artikelnummer

120580906

Hersteller Artikelnummer

3RA23378XB301AG2

Hersteller Typ

3RA2337-8XB30-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23378XB301AG2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.540 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ermöglicht das Schalten von Motoren inklusive Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in den Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau durch vormontierte und fertig verdrahtete Einheiten
    • Hohe Zuverlässigkeit dank mechanischer und elektrischer Verriegelung
    • Universal einsetzbar durch mehrfache Zulassungen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Kosteneffiziente Lösung, die die Baureihe 3RA13 ersetzt
    • Immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie