Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 30kW/400V, AC/DC 20-33V, 2S integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 30kW/400V, AC/DC 20-33V, 2S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23378XB301NB3

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209937918

Sonepar Artikelnummer

120381978

Hersteller Artikelnummer

3RA23378XB301NB3

Hersteller Typ

3RA2337-8XB30-1NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23378XB301NB3

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.810 kg

    Wendekombination, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel und ist werkseitig vormontiert sowie geprüft.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 65 A, Leistung: 30 kW / 400 V
    • 3-polig, AC/DC 20-33 V, 50/60 Hz
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in den Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Einsatz durch werkseitige Vormontage und Prüfung.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, auch kompatibel mit Schützkombinationen.
    • Überlegene Flexibilität beim Drehrichtungswechsel von Motoren.
    • Aktuelle Technologie, die die bewährte Baureihe 3RA13 ersetzt.
    • Innovativer SIRIUS Systembaukasten für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie