Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 37kW/400V, AC 110V, 50/60Hz, 3-polig, S3, 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 37kW/400V, AC 110V, 50/60Hz, 3-polig, S3, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23458XB301AG2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031347

Sonepar Artikelnummer

120580912

Hersteller Artikelnummer

3RA23458XB301AG2

Hersteller Typ

3RA2345-8XB30-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23458XB301AG2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.1299 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.095 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen, die für das Schalten von Motoren, einschließlich Drehrichtungswechsel, konzipiert ist.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 80 A
    • 37 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 110 V, 50/60 Hz
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Fertige Verdrahtung sorgt für einfache Installation
    • Mechanische und elektrische Verriegelung erhöht die Sicherheit
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht den Austausch
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 für eine moderne Lösung
    • Effiziente und aktuelle Systembaukastenlösung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie