Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 37kW/400V, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 2S integr.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 37kW/400V, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 2S integr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23388XB301AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209921061

Sonepar Artikelnummer

120580911

Hersteller Artikelnummer

3RA23388XB301AK6

Hersteller Typ

3RA2338-8XB30-1AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23388XB301AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.560 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zubehör der Schütze 3RT2 einheitlich für alle Baugrößen

    Kundenperspektiven:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Weltweite Zulassung garantiert Flexibilität in der Nutzung
    • Vormontierte Kombination spart Installationszeit
    • Mechanische und elektrische Verriegelung erhöht die Sicherheit
    • Aktualität durch die Verwendung des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie