Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 37kW/400V, AC/DC 20-33V, 3-polig, S3, 2S, m. Varistor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 37kW/400V, AC/DC 20-33V, 3-polig, S3, 2S, m. Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23458XB301NB3

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031408

Sonepar Artikelnummer

120580914

Hersteller Artikelnummer

3RA23458XB301NB3

Hersteller Typ

3RA2345-8XB30-1NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23458XB301NB3

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.1299 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.300 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 80 A
    • Leistung: 37 kW / 400 V
    • 3-polig
    • Betätigungsspannung: AC/DC 20-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Zubehör der Schütze 3RT2 einheitlich für alle Baugrößen
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen
    • Fertige Verdrahtung für einfache Installation
    • Effiziente und zuverlässige Motorsteuerung
    • Kompatibel mit bestehendem Zubehör
    • Ablöser für die bewährte Baureihe 3RA13
    • Einfach, effizient und immer aktuell dank SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie