Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23158XB302AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835603

Sonepar Artikelnummer

120580832

Hersteller Artikelnummer

3RA23158XB302AK6

Hersteller Typ

3RA2315-8XB30-2AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23158XB302AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.579 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2, die zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel dient.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Fertig verdrahtet und einfach zu installieren
    • Vielseitige Verwendung durch einheitliches Zubehör der Schütze 3RT2
    • Effizienter Betrieb und aktueller Stand der Technik
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie