Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3kW/400V DC24V 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3kW/400V DC24V 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23158XB301BB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835559

Sonepar Artikelnummer

120228422

Hersteller Artikelnummer

3RA23158XB301BB4

Hersteller Typ

3RA2315-8XB30-1BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23158XB301BB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.615 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist für das Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Schaltvermögen: AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Montagearten: auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation: werkseitig vormontiert und fertig verdrahtet.
    • Flexibilität: Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen.
    • Effizienz: Die Baureihe 3RA23 ersetzt die bewährte 3RA13.
    • Fortschrittlich: immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie