Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3kW/400V DC48V 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 3kW/400V DC48V 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23158XB301BW4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835566

Sonepar Artikelnummer

120580828

Hersteller Artikelnummer

3RA23158XB301BW4

Hersteller Typ

3RA2315-8XB30-1BW4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23158XB301BW4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2065 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.605 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht den Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Schaltleistung: AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 48 V
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafest: Ja, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Verfügbarkeit: In Baugrößen S00 bis S3, AC- und DC-Betätigung
    • Zubehör: Einheitlich für alle Baugrößen der Schütze 3RT2

    Kunden Vorteile:

    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination für einfache Installation.
    • Klimafestheit und globale Zulassung erhöhen die Einsatzmöglichkeiten.
    • Mechanische und elektrische Verriegelung steigert die Betriebssicherheit.
    • Einheitliches Zubehör ermöglicht Flexibilität und Effizienz.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 und bietet aktuelle Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie