Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4 kW/400 V, AC 110 V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4 kW/400 V, AC 110 V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23238XB301AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209799288

Sonepar Artikelnummer

120949636

Hersteller Artikelnummer

3RA23238XB301AK6

Hersteller Typ

3RA2323-8XB30-1AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23238XB301AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.887 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2, die für das Schalten von Motoren einschließlich Drehrichtungswechsel konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Schaltleistung: 9 A, 4 kW / 400 V
    • Spannungsbereiche: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Polzahl: 3-polig
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Geeignet für: IE3/IE4
    • Klimafest: weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Baugrößen: S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt, was die Installation vereinfacht.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, was die Flexibilität und Kompatibilität erhöht.
    • Robuste Bauweise und klimafest, wodurch eine zuverlässige Nutzung gewährleistet ist.
    • Der SIRIUS Systembaukasten ist einfach und effizient, stets auf dem neuesten Stand der Technik.
    • Die Wendekombinationen 3RA23 lösen die bewährte Baureihe 3RA13 ab, was die Anwendung von etablierten Lösungen in neuen Projekten ermöglicht.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie