Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4 kW/400 V, AC 24 V, 50/60 Hz, 3-polig, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4 kW/400 V, AC 24 V, 50/60 Hz, 3-polig, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23238XB301AC2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621017648

Sonepar Artikelnummer

120952046

Hersteller Artikelnummer

3RA23238XB301AC2

Hersteller Typ

3RA2323-8XB30-1AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23238XB301AC2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.879 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren, inklusive Drehrichtungswechsel, und ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 24V, 50/60 Hz
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Schalten von Motoren
    • Vormontiert und fertig verdrahtet für schnellere Installation
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 für aktuelle Anforderungen
    • Flexibilität durch AC- und DC-Betätigung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie