Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4 kW/400 V, AC230V, 50/60 Hz, 3-polig, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4 kW/400 V, AC230V, 50/60 Hz, 3-polig, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23168XB301TP3

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 218 .. 237 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 7.7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621029412

Sonepar Artikelnummer

121118785

Hersteller Artikelnummer

3RA23168XB301TP3

Hersteller Typ

3RA2316-8XB30-1TP3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23168XB301TP3

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

218 .. 237 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7.7 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

218 .. 237 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.16264 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.489 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inklusive Drehrichtungswechsel und ist eine geprüfte sowie werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen.

    Technische Einzelheiten:

    • Typ: Wendekombination, AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 9 A
    • Leistung: 4 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zubehör einheitlich für alle Baugrößen einsetzbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu warten durch werkseitige Vormontierung.
    • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Baugrößen und Anschlussarten.
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch integrierte mechanische und elektrische Verriegelung.
    • Revolutionäre Lösung zur Ablösung der Baureihe 3RA13.
    • Effizienter Einsatz durch Kompatibilität mit dem einheitlichen Zubehör.
    • Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie