Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4 kW 400 V, DC 24 V, 3-polig, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4 kW 400 V, DC 24 V, 3-polig, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23238XB301BB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022000

Sonepar Artikelnummer

120948845

Hersteller Artikelnummer

3RA23238XB301BB4

Hersteller Typ

3RA2323-8XB30-1BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23238XB301BB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.326 kg

    Wendekombination, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Leistung: 9 A, 4 kW / 400 V
    • Spannung: DC 24 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Mechanische und elektrische Verriegelung
    • Geeignet für AC- und DC-Betätigung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren dank werkseitiger Vormontage und Verdrahtung
    • Produktivität durch schnelle und zuverlässige Motorsteuerung
    • Flexibel durch einheitliches Zubehör, das für alle Baugrößen verwendet werden kann
    • Wirtschaftlich und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie