Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 45kW/400V, AC 230V, 50/60Hz, 3-polig, S3, 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 45kW/400V, AC 230V, 50/60Hz, 3-polig, S3, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23468XB301AL2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 95 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031378

Sonepar Artikelnummer

120580917

Hersteller Artikelnummer

3RA23468XB301AL2

Hersteller Typ

3RA2346-8XB30-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23468XB301AL2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.089 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Schaltstrom: 95 A
    • Leistung: 45 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Verfügbarkeit: Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA), IE3/IE4 ready
    • Betätigung: Mit AC- und DC-Betätigung in verschiedenen Baugrößen (S00 bis S3)
    • Montage: Auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Ersatz für: Bewährte Baureihe 3RA13

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit: Fertig verdrahtet und vormontiert für schnelle Installation.
    • Effizienz: Mechanisch und elektrisch verriegelt für erhöhte Sicherheit.
    • Uniformes Zubehör für alle Baugrößen, nutzbar auch für Schützkombinationen.
    • Aktuelle und zuverlässige Technologie im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie