Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23168XB301AB0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835641

Sonepar Artikelnummer

120317223

Hersteller Artikelnummer

3RA23168XB301AB0

Hersteller Typ

3RA2316-8XB30-1AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23168XB301AB0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.490 kg

    Wendekombination, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Lösung zum Schalten von Motoren, die auch den Drehrichtungswechsel ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Leistung: 9 A, 4 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • IE3/IE4 ready: Ja
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Bereits vormontiert und mechani-isch sowie elektrisch verriegelt für einfache Installation.
    • Klimafeste Bauweise mit weltweiten Zulassungen (z. B. IEC und UL/CSA).
    • Vereinheitlichung des Zubehörs für alle Baugrößen erhöht die Flexibilität.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13, bietet modernste Technologie.
    • Einfache und effiziente Nutzung durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie