Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V AC48V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V AC48V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23168XB302AH0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835726

Sonepar Artikelnummer

120580841

Hersteller Artikelnummer

3RA23168XB302AH0

Hersteller Typ

3RA2316-8XB30-2AH0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23168XB302AH0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.612 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Strom: 9 A
    • Leistung: 4 kW / 400 V
    • 3-polig
    • Steuerspannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Nutzen:

    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination für einfache Installation.
    • Fertig verdrahtet, was die Montagezeit erheblich reduziert.
    • Mechanisch und elektrisch verriegelt für erhöhte Sicherheitsstandards.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baureihen, was die Flexibilität erhöht.
    • Innovative Technologie, die aktuelle Standards erfüllt und höchste Effizienz bietet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie