Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V DC24V 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V DC24V 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23168XB301BB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835696

Sonepar Artikelnummer

120228426

Hersteller Artikelnummer

3RA23168XB301BB4

Hersteller Typ

3RA2316-8XB30-1BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23168XB301BB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.623 kg

    Wendekombination, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine umfassende Lösung zum Schalten von Motoren, die sowohl Drehzahländerungen als auch einfache Handhabung bietet.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Schaltleistung: 9 A, 4 kW / 400 V
    • Schütze: zwei 3RT2 gleicher Leistung
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Zertifizierungen: IEC und UL/CSA
    • Klimafest und IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Montagearten: Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Betrieb von Motoren mit integriertem Drehrichtungswechsel.
    • Vormontierte, geprüfte Bauweise spart Installationszeit.
    • Eindeutige Standardisierung des Zubehörs für alle Baugrößen.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 für moderne Anwendungen.
    • Aktuelle Normen und Technologien für maximale Effizienz und Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie