Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V DC24V 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V DC24V 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23168XB302BB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835764

Sonepar Artikelnummer

120228428

Hersteller Artikelnummer

3RA23168XB302BB4

Hersteller Typ

3RA2316-8XB30-2BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23168XB302BB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.704 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren einschließlich Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Schaltleistung: 9 A, 4 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannung: DC 24 V
    • Ausführung: Federzuganschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung, Baugrößen S00 bis S3
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, kompatibel mit Schützkombinationen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
    • Bereits werkseitig vormontiert und fertig verdrahtet
    • Hohe Zuverlässigkeit durch geprüfte und zugelassene Komponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie