Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V DC48V 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 4kW/400V DC48V 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23168XB301BW4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835702

Sonepar Artikelnummer

120580839

Hersteller Artikelnummer

3RA23168XB301BW4

Hersteller Typ

3RA2316-8XB30-1BW4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23168XB301BW4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.611 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen zum Schalten von Motoren mit Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 48 V
    • Schraubanschluss
    • Mechanische und elektrische Verriegelung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient im Einsatz
    • Weltweit akzeptiert beim Einsatz in verschiedenen Anwendungen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktuelle Technologie mit innovativen Funktionen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie